Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-0720-500E OPTOCOUPLER, DIGITAL, 3.75KV, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454439
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0720-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 25 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-0720-500E, 2454439, 245-4439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,12*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.