Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR S3K GR-DIODE, STANDARD, 3A, 800V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454096
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Beschreibung: GR-DIODE, STANDARD, 3A, 800V, DO-214AB
  • RoHS konform: Ja
  • Zeit, trr max.: 2.5 ᄉs
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 3 A
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm max.: 100 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Konfiguration, Diode: Einfach
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • Spannung, Urrm(V): 800 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Diodengehäusestil: DO-214AB
  • Product Range: S3K Series
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Gleichrichterdioden mit Standard-Erholzeit, ON SEMICONDUCTOR, S3K
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,0962*
€ 0,4072*
1
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,58*
1
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,67*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,036* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG