Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI S1D GR-DIODE, STANDARD, 1A, 200V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454091
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: S1D
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 1.8 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, S1D, 2454091, 245-4091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,092*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5641*
    € 0,67128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3825*
    € 0,45518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1479*
    € 0,176
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.