Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1404 KLEINSIGNALDIODE, 200V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454010
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD1
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1404, 2454010, 245-4010
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0475*
    € 0,1548*
    Lager 139
    11360
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0384*
    € 0,5187*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5187*
    € 0,61725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0595*
    € 0,07081
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5935* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.