Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR FYP2010DNTU GR-DIODE, SCHOTTKY, 20A, 100V, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453917
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FYP2010DNTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Beschreibung: GR-DIODE, SCHOTTKY, 20A, 100V, TO-220AB
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 A
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm max.: 150 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Konfiguration, Diode: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • Spannung, Urrm(V): 100 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchlassspannung Vf max.: 770 mV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Diodengehäusestil: TO-220AB
  • Product Range: FYP20 Series
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 100v, gleichrichterdiode, on semiconductor diode, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, ON SEMICONDUCTOR, FYP2010DNTU, 807-6159
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,98*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,498*
€ 1,197*
1
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,14*
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,20*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG