Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 2N3904TF TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 40V, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453312
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3904TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N3904TF, 2453312, 245-3312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0451*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5316*
    € 0,6326
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3122*
    € 0,37152
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1371*
    € 0,16315
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.