Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ32M5X OR GATE, SINGLE, 2 I/P, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453136
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ32M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 7S32
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ32M5X, 2453136, 245-3136
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0516*
    € 0,1574*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,379*
    Lager 139
    7000
    5
    € 14,99*
    ab € 0,122*
    € 0,554*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.