Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM74HC86MX XOR GATE, QUAD, 2 I/P, NSOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453099
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC86MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: XOR (Exclusive OR)
  • Produktpalette: 74HC86
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MM74HC86MX, 2453099, 245-3099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,222*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74HC86D,653
    ab € 0,0755*
    Ähnlich
    Nexperia
    74HC86D,653
    ab € 0,0913*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.