Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74ACT245SCX TRANSCEIVER, OCTAL, TRI-STATE, WSOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452947
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT245SCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, bidirektional
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74act, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, 74ACT245SCX, 2452947, 245-2947
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 1,79*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.