Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T591V227M2R5ATE015 KONDENSATOR, 220æF, 2.5V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452863
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591V227M2R5ATE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktpalette: T591 KO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 3.531 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, tantalkondensator 220uf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T591V227M2R5ATE015, 2452863, 245-2863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,93*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.