Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA RWS-50B-24 POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452726
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS-50B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Beschreibung: POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 2.2A
  • RoHS konform: Ja
  • Input Voltage AC Min: 85 V
  • Input Voltage AC Max: 265 V
  • Strom, Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgangstyp: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.2 A
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Ausgangsstrom: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Stromausgang: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • max. Ausgangsleistung: 52.8 W
  • Product Range: RWS-B Series
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netzschutz, Netzteile, AC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler im Gehäuse, ein Ausgang, TDK-LAMBDA, RWS-50B-24
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 36,72*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 30,16*
€ 36,73*
€ 6,95*
ab € 33,03*
€ 37,72*
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 39,73*
€ 25,00*
ab € 35,68*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG