Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C052H103K1G5GA KONDENSATOR, 0.01æF, 100V, 10%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452194
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H103K1G5GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Anlaufkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C052H RAD-LDD Indust Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 5.973 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 100v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C052H103K1G5GA, 2452194, 245-2194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.