Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAIRD TECHNOLOGIES MSLL5040-200 FLEXIBLE FERRITE SHEET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452007
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     MSLL5040-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Abschirmung
LAIRD TECHNOLOGIES
Beschreibung: FLEXIBLE FERRITE SHEET
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 40 mm
  • Tiefe: 0.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Dämpfung: -
  • Abschirmungstyp: EMI-Abschirmung
  • Product Range: -
  • Breite: 50 mm
Weitere Suchbegriffe: MSLL5040-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8060
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG