Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CMX1211W182B-10 COMMON MODE CHOKE, 9A, DCR 14 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451895
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CMX1211W182B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität: 1.8 mH
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: CMX
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 9 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 19 mm
  • Produkthöhe: 28 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, LAIRD, CMX1211W182B-10, 2451895, 245-1895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,75*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.