Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER EML30US12-S POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 12V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451828
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US12-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: EML30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil offene bauform 12v 2.5a, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, EML30US12-S, 2451828, 245-1828
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,26*
    € 62,99*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 42,40*
    € 67,67*
    € 5,90*
    ab € 45,70*
    € 72,22*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 49,95*
    € 77,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,77*
    € 92,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,55*
    € 89,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,43*
    € 85,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,11*
    € 70,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,07*
    € 69,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,95*
    € 59,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    XHP-3
    ab € 0,0304*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    XHP-6
    ab € 0,0407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.