Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER GSP500PS48-EF POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 48V, 10.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451813
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GSP500PS48-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: GSP500 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 500 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil einbau 500w, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, GSP500PS48-EF, 2451813, 245-1813
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 222,01*
    € 280,52*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 262,24*
    € 289,80*
    € 5,90*
    ab € 222,06*
    € 291,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 289,80*
    € 344,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,33*
    € 339,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 272,39*
    € 324,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 262,24*
    € 312,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    GCU500PS48-EF
    ab € 166,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.