Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMM 24112C POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 12V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451679
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 24112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMM 24 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V bis 264V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 24 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, platinen schaltnetzteil 24w, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMM 24112C, 2451679, 245-1679
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 49,59*
    € 71,74*
    € 8,95*
    ab € 54,41*
    € 71,75*
    € 5,90*
    ab € 60,01*
    € 81,46*
    Lager 139
    34
    € 14,99*
    ab € 50,55*
    € 85,67*
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 64,95*
    € 86,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,67*
    € 101,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,68*
    € 99,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,96*
    € 96,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,37*
    € 86,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,86*
    € 84,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,57*
    € 81,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,28*
    € 78,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,00*
    € 76,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 56,57*
    € 67,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,45*
    € 65,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TPP 30-112-J
    ab € 40,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.