Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HLMP-EG3G-VX0DD LED, 5MM, ALINGAP, 30DEG, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450629
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-EG3G-VX0DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 9.3 cd
  • Wellenlänge, typ.: 626 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HLMP-EG3G-VX0DD, 2450629, 245-0629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 1,01*
    Lager 139
    19860
    1
    € 14,99*
    ab € 0,313*
    € 1,494*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.