Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 712217 THERMOSICHERUNG, 2A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     712217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Produktpalette: TCP
  • Schutzschaltermontage: Steckmontage
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung, V DC: 72 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, schutzschalter thermisch 2a, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Schaltungsschutz, Thermische, PHOENIX CONTACT, 712217, 2450567, 245-0567
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 8,90*
    € 12,45*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 8,91*
    € 12,46*
    2 Tage
    11
    1
    € 4,95*
    ab € 9,02*
    € 12,62*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 9,08*
    € 12,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,89*
    € 26,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0803595
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.