Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LND150K1-G MOSFET, N-KANAL, 500V, 0.013A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450520
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LND150K1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
smd transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 0 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 850 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 13 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-236AB
  • Drain-Source-Spannung Vds: 500 V
  • Verlustleistung: 360 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MICROCHIP, LND150K1-G, 2450520, 245-0520
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13228
    € 14,99*
    ab € 0,386*
    € 0,765*
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.