Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE MCS1632R010FER STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448996
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MCS1632R010FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: MCS
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: 70ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.65 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, OHMITE, MCS1632R010FER, 2448996, 244-8996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,145*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0757*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,173*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,151*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,197*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,128*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,449*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,246*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP1206R0100FEA
    ab € 0,215*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,0922*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.