Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OHMITE FCSL05R020FER 0.20W, 0402 2-TERM 0.02, 1%, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448976
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FCSL05R020FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Strommesswiderstände
Oberflächenmontage
Beschreibung: 0.20W, 0402 2-TERM 0.02, 1%, GANZE ROLLE
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • Nennleistung: 200 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallfolie
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe FCSL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: OHMITE, FCSL05R020FER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,154*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG