Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OHMITE FCSL150R010FER STROMMESSWIDERSTAND, R01, 10W, 6030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448858
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FCSL150R010FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
metallbandwiderstand
Beschreibung: STROMMESSWIDERSTAND, R01, 10W, 6030
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • Nennleistung: 10 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallfolie
  • Widerstandsgehäusestil: 6030 Wide [Metrisch 15075]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe FCSL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Strommesswiderstände, Oberflächenmontage, OHMITE, FCSL150R010FER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG