Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP19114-E/MJ SCHALTREGLER, DIG. VERSTÄRKT, KONFIG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP19114-E/MJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PWM-Controller
Schaltregler-IC
microchip mikrocontroller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 42 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Frequenz: 2 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 12 V
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MCP19114-E/MJ, 2448534, 244-8534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dialight
    5988010107F
    ab € 0,0508*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.