Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, 13.5V-9V Versorgungsspannung, 3MHz, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448533
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9123NG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
PWM-Controller
Schaltregler-IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 13.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: 3 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 450 V
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: op amp, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, HV9123NG-G, 2448533, 244-8533
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 2,50*
    € 3,33*
    Lager 139
    267
    1
    € 14,99*
    ab € 2,56*
    € 4,43*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,11*
    € 7,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.