Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LR8N3-G LIN. SPANN.REGLER, 0.02A, 440V, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448525
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR8N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 440 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 13.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 450 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, LR8N3-G, 2448525, 244-8525
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,73*
    Lager 139
    7419
    1
    € 14,99*
    ab € 0,573*
    € 1,203*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,62*
    € 1,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.