Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC824M201JDH20J MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 30MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448376
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC824M201JDH20J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC82x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC82x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 30 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC824M201JDH20J, 2448376, 244-8376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,879
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 655,32*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.197,13*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 799,63*
    Zubehör
    NXP
    OM13071UL
    ab € 21,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.