Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC822M101JDH20J MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 30MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448375
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC822M101JDH20J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC82x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC82x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 30 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC822M101JDH20J, 2448375, 244-8375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,879*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 655,32*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.197,13*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 799,63*
    Zubehör
    NXP
    OM13071UL
    ab € 21,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.