Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO TM1RBJ CONNECTOR, MONO PHONE, PLUG, 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447930
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     TM1RBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: SwitchPlug T
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol Audio
    ACJM-MHD
    ab € 1,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.