Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR08X2001FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447622
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR08X2001FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: Multicomp Pro SMD Chip Resistors Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR08X2001FTL, 2447622, 244-7622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00336*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01309*
    € 0,01558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01144*
    € 0,01361
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00883*
    € 0,01051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0074*
    € 0,00881
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00499*
    € 0,00594
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00493*
    € 0,00587
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00478*
    € 0,00569
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00336*
    € 0,004
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2001ELF
    ab € 0,00621*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2001ELF
    ab € 0,00368*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,0109*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,00752*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00916*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00723*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.