Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR06X1000FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447227
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR06X1000FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR06X1000FTL, 2447227, 244-7227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00294*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00795*
    € 0,00946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00746*
    € 0,00888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00649*
    € 0,00772
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00532*
    € 0,00633
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00441*
    € 0,00525
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00434*
    € 0,00516
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0042*
    € 0,005
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00294*
    € 0,0035
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKEA
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1000ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1000ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1000V
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1000V
    ab € 0,00551*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKEA
    ab € 0,00377*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.