Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR04X1000FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 100R, 1%, 0.0625W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447095
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR04X1000FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: Multicomp Pro SMD Chip Resistors Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR04X1000FTL, 2447095, 244-7095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00163*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00614*
    € 0,00731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00581*
    € 0,00691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00503*
    € 0,00599
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00488*
    € 0,00581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00335*
    € 0,00399
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00241*
    € 0,00287
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00239*
    € 0,00284
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00163*
    € 0,00194
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00122*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00397*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.