Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR08X2002FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 20K, 1%, 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446920
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR08X2002FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR08X2002FTL, 2446920, 244-6920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00173*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00426*
    € 0,00507
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00422*
    € 0,00502
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00299*
    € 0,00356
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00238*
    € 0,00283
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00224*
    € 0,00267
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00219*
    € 0,00261
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00173*
    € 0,00206
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKTA
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2002V
    ab € 0,00752*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKEA
    ab € 0,00725*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080520K0FKTA
    ab € 0,0235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.