Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCWR08X1783FTL DICKSCHICHTWIDERST., 178KOHM, 1%, 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446898
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR08X1783FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
MULTICOMP
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST., 178KOHM, 1%, 0.125W
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 178 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCWR
Weitere Suchbegriffe: MCWR08X1783FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00131*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00155*
€ 0,00184
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG