Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCWR04X7503FTL DICKSCHICHTWIDERST., 750KOHM, 1% 0.0625W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446530
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR04X7503FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
MULTICOMP
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST., 750KOHM, 1% 0.0625W
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 750 kohm
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCWR
Weitere Suchbegriffe: MCWR04X7503FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00065*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00085*
€ 0,00101
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00065*
€ 0,00077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG