Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82MC1220DQ50K KONDENSATOR 2200PF 400V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446344
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82MC1220DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 2,2nf 400v folienkondensator, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82MC1220DQ50K, 2446344, 244-6344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0836*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2495*
    € 0,29691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2106*
    € 0,25061
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1586*
    € 0,18873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1357*
    € 0,16148
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 42000 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C6222K000
    ab € 0,0572*
    Ähnlich
    Wima
    FKS2G012201A00KSSD
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.