Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Folienkondensator, Impuls, Metallisiertes PP, Radiales Gehäuse, 2 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446316
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75IN41804040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 234 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1.8 µF
  • Produktbreite: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0088 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 130 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 7.95 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 160v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75IN41804040J, 2446316, 244-6316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    164
    € 14,99*
    ab € 0,762*
    € 2,07*
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 2,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.