Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60GI42205030K KONDENSATOR 2.2æF 160V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446295
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60GI42205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 90 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 160v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60GI42205030K, 2446295, 244-6295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,546*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.