Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R463R410050M1K KONDENSATOR, 1æF, 10%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446255
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463R410050M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R46 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 310 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 150 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R463R410050M1K, 2446255, 244-6255
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    336
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,79*
    Lager 139
    1918
    1
    € 14,99*
    ab € 0,474*
    € 2,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 336 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 672 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.