Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446190
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEPD1100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEPD1100KA5N00, 2446190, 244-6190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,307*
    € 0,994*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.