Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446135
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDE4150KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2824 [Metrisch: 7260]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1.5 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 4.3 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEDE4150KA0N00, 2446135, 244-6135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,76*
    € 4,4744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.