Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV165APW,118 SCHIEBEREGISTER, 8BIT, PISO, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445186
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV165APW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV165
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74165
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74LV165APW,118, 2445186, 244-5186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,14*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.