Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G74DC,125 FLIP-FLOP, TYP D, 315MHZ, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445023
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G74DC,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP1G74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G74
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Frequenz: 315 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: VSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1G74DC,125, 2445023, 244-5023
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4113
    5
    € 14,99*
    ab € 0,142*
    € 0,848*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.