Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ALVC164245DGG:11 TRANSCEIVER NICHT INVERTIEREND, TSSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444896
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ALVC164245DGG:11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC16245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416245
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, 74alvc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74ALVC164245DGG:11, 2444896, 244-4896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,434*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-09
    ab € 4,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.