Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TW5-3-7B MEHRZWECK-GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444676
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TW5-3-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.083 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außentiefe - metrisch: 70 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.76 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 27.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse takachi, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, TW5-3-7B, 2444676, 244-4676
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,39*
    € 4,89*
    2 Tage
    45
    € 5,95*
    ab € 4,09*
    € 6,77*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 9,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCG1906
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.