Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01834 SECHSKANTMUTTERNSORTIMENT, 980-TEILIG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444362
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kits
Sortimente
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 980 Sechskantmuttern in den Größen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Kit: Mutter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkstattbedarf, DURATOOL, D01834, 2444362, 244-4362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,40* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01903
    ab € 5,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.