Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA RWS100B-24 AC/DC-WANDLER, 1AUSG, 24V, 4.5A, 108W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443999
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS100B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RWS-B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 108 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 24v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, RWS100B-24, 2443999, 244-3999
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    109
    € 14,99*
    ab € 45,48*
    € 60,32*
    € 5,90*
    ab € 49,88*
    € 64,99*
    € 8,95*
    ab € 48,10*
    € 65,04*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 42,20*
    € 66,45*
    Frei Haus
    ab € 52,76*
    € 81,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,32*
    € 71,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,60*
    € 69,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,81*
    € 66,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,37*
    € 63,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.