Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA HWS15A-5/A AC/DC-WANDLER, 1AUSG, 5V, 3A, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443970
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS15A-5/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Labornetzgerät
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HWS-A Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, labornetzgerät 3a, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, HWS15A-5/A, 2443970, 244-3970
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 41,25*
    € 54,46*
    € 8,95*
    ab € 40,19*
    € 54,72*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 39,59*
    € 56,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,58*
    € 67,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,12*
    € 65,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,17*
    € 58,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,47*
    € 55,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.