Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA BLM18AG121SH1D FERRITPERLE, 0603, 0.18OHM, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443234
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG121SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferritperlen
Beschreibung: FERRITPERLE, 0603, 0.18OHM, 0.5A
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.18 ohm
  • Ferritgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 500 mA
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 120 ohm
  • Product Range: Baureihe BLM15A SH
  • Impedance Tolerance: ᄆ 25%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, MURATA, BLM18AG121SH1D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0126*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
MMZ1608S121A
ab € 0,0124*
Ähnlich
TDK
MMZ1608Y121B
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG