Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA BLM03AX121SN1D FERRITPERLE, 0201, 0.23OHM, 0.45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443213
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03AX121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferritperlen
Beschreibung: FERRITPERLE, 0201, 0.23OHM, 0.45A
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.23 ohm
  • Ferritgehäusestil: 0201 [Metrisch 0603]
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 450 mA
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 120 ohm
  • Product Range: Baureihe BLM03AX
  • Impedance Tolerance: ᄆ 25%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, MURATA, BLM03AX121SN1D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG